Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM T1120EB Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YWV 2PAW9

ENM T1120EB Contor de ore Lcd, dreptunghiular, cu 2 găuri

În stoc
Articol: AC2YWV Model: T1120EBCrucea Ref: 2PAW9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€53.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-22 la 149 F
Cadrul feței (în.)2.12 x 1.22
Tipul feței luneteiRectangular cu 2 găuri
Lunetă până la lungime spate (inch)0.82
Adâncime0.51 "
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potrivește1.45 "X 0.95"
Se potrivește cu panoul decupat1.45 "x 0.95"
Hz60
Tip de introducereElectrical
Lungime0.9 "
MaterialABS
Metoda de montareFlanșă
Numărul de cifre6
Resetare tipNerezetabil
Temp. Gamă-22 la 149 F
Tipul terminaluluiCazma
Interval de timp (ore)0 la 99,999
Intervalul temporizării0 la 99,999.9
TipLCD
Voltaj115 VAC
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteHzLungimeResetare tipVoltajPreț
ENM T1121BB Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YVZ 2PAR5 T1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€41.67
ENM T1161BB Contor de ore Lcd 2.22 inchi rotund | AC2YWB 2PAR7 T1161BBDeschidere cu diametru de 2.0".--Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€43.75
ENM T1160EB Contor de ore LCD 2.23 inchi rotund | AC2YWX 2PAX4 T1160EBDeschidere cu diametru de 2.0".60-Nerezetabil115 VAC€55.06
ENM T1160FB Contor de ore Lcd 2.23 inchi rotund | AC2YWY 2PAX5 T1160FBDeschidere cu diametru de 2.0".50-Nerezetabil230 VAC€50.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM T1120EB Contor de ore Lcd, dreptunghiular, cu 2 găuri
€53.25 /unitate