Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM T1160FB Contor de ore Lcd 2.23 inchi rotund | AC2YWY 2PAX5

ENM T1160FB Contor de ore LCD 2.23 inchi rotund

În stoc
Element: AC2YWY Model: T1160FBCrucea Ref: 2PAX5
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
€56.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-22 la 149 F
Cadrul feței (în.)2.23
Tipul feței luneteiRonda de culoare
Lunetă până la lungime spate (inch)1.42
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potriveșteDeschidere cu diametru de 2.0".
Se potrivește cu panoul decupat2 "dia.
Hz50
Tip de introducereElectrical
MaterialABS
Metoda de montareFlanșă
Numărul de cifre6
Resetare tipNerezetabil
Temp. Gamă-22 la 149 F
Tipul terminaluluiCazma
Interval de timp (ore)0 la 99,999
Intervalul temporizării0 la 99,999.9
TipLCD
Voltaj230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteHzLungimeResetare tipVoltajPreț
ENM T1121BB Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YVZ 2PAR5 T1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€47.94
ENM T1161BB Contor de ore Lcd 2.22 inchi rotund | AC2YWB 2PAR7 T1161BBDeschidere cu diametru de 2.0".--Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€50.32
ENM T1120EB Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YWV 2PAW9 T1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Nerezetabil115 VAC€53.25
ENM T1160EB Contor de ore LCD 2.23 inchi rotund | AC2YWX 2PAX4 T1160EBDeschidere cu diametru de 2.0".60-Nerezetabil115 VAC€55.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM T1160FB Contor de ore LCD 2.23 inchi rotund
€56.46 /unitate