DWYER INSTRUMENTS Comutatoare de presiune


Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1 / 8 " , Tipul conexiunii: FNPT , Evaluare incintă: NEMA 3, NEMA 7, NEMA 9 , HP: 1/8 CP la 125 V AC, 1/4 CP la 250 V AC , Evaluare IP: IP 54 , Min. Banda moartă: 13.5 psig , Tip comutator: SPDT , Temp. Gamă: -30 Deg. până la 130 de grade. F , Material tub: Bronz
StilModelAproximativ bandă moartă max. Punct de referințăAproximativ Deadband Min. Punct de referințăEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
DA-7031-153-6
---€1,477.83
B
1910-00
0.040.0415 A @ 120 până la 480 V AC€188.97
C
1950-0-2F
0.150.1015 A @ 125, 250, 480V AC€560.69
D
1626-5
0.350.1515 A @ 120 până la 480 V AC€862.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?