Presostat de aer Dwyer, 1910-00 este proiectat pentru detectarea filtrului înfundat, aer condiționat, inițierea ciclului de dezghețare și operațiunile regulatorului de volum de aer variabil.
Caracteristici:
- Comutatorul de presiune diferențial joasă Dwyer 1910-00 are o construcție ușoară și compactă pentru o potrivire precisă și o funcționare pe termen lung.
- Această unitate are un comutator SPDT (unipolar dublu) pentru funcția de pornire/oprire și pentru a detecta orice modificare a nivelului de vid.
- Are conexiuni electrice comune, normal deschise și normal închise și vine cu conexiuni NPT mamă de 1/8 inch pentru o etanșare perfectă.
- Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -30 și 180 de grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Dwyer A-489 Vârf de presiune statică: Vine cu o flanșă de montare și este proiectat pentru monitorizarea căderii de presiune statică pe bobinele de răcire, filtrele de aer, presiunile de refulare și intrările suflantei.
- Kit de monitorizare a presiunii în conducte Dwyer A-399: este utilizat cu comutatoare standard sau cu resetare manuală, cuprinzând tuburi, flanșă de montare și adaptoare.
- Dwyer A-329 Street Ell: Este un adaptor din alamă utilizat pentru aplicații care necesită conexiuni în unghi drept.
- Vârf de presiune statică din oțel inoxidabil Dwyer A-302F-A: vine cu o flanșă de montare, care include tuburi de plastic sau cauciuc cu ID de 3/16 inchi, adâncime de inserție de 4 inci și șuruburi de montare.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un senzor de presiune static și un senzor de presiune diferențială?
A. Un senzor de presiune diferențială, adesea cunoscut sub numele de senzor DP, este un tip unic de senzor de presiune care măsoară diferența de presiune dintre două porturi ale unui dispozitiv. Este diferit de un senzor de presiune static sau absolut care utilizează un singur port pentru a măsura presiunea.
Î. Care ar trebui să fie poziția regulatorului de presiune în timpul instalării?
A. Este calibrat pentru a fi utilizat într-o poziție de montare verticală.
Î. Cum reglați un comutator de presiune diferențială?
A. Doar presiunea de întrerupere se va schimba atunci când diferența este modificată. Presiunea de întrerupere poate fi mărită sau scăzută prin rotirea piuliței diferențiale fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic.
Î. Care sunt cerințele de întreținere pentru un presostat diferențial?
A. Pentru a menține performanța optimă, inspectați regulat comutatorul pentru orice semne de deteriorare, contaminare sau blocaje. Curățați sau înlocuiți orice componente înfundate sau murdare. În plus, verificați periodic calibrarea comutatorului pentru a asigura o funcționare precisă.
Î. Ar trebui să instalez acest comutator de presiune diferențială joasă Dwyer Instruments 1910-00 vertical sau orizontal?
A. Ar trebui să fie montat în așa fel încât diafragma să rămână în poziție verticală.