Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Presostat, interval 5-100 psig Interval | AH2CXL 25F268

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Presostat, interval 5-100 psig

În stoc
Element: AH2CXL Model: DA-7031-153-6Crucea Ref: 25F268
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
€1,477.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Min. Banda moartă13.5 psig
Orientare montareVertical
Gama de operare5 la 100 psi
Tipul comutatoruluiSPDT
Temp. Limită (grade F)180 de grade F
Materialul tubuluiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ bandă moartă max. Punct de referințăAproximativ Deadband Min. Punct de referințăEvaluare curentPreț
DWYER INSTRUMENTS 1910-00 Presostat, SPDT | AH2CWK 25E960 1910-000.040.0415 A @ 120 până la 480 V AC€188.97
DWYER INSTRUMENTS 1626-5 Presostat, tip unipol dublu | AH2CWM 25E992 1626-50.350.1515 A @ 120 până la 480 V AC€862.63
DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F Presostat, rezistent la explozie, conexiune NPT mamă de 1/8 inch | AH2CXE 25F035 1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480V AC€560.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Presostat, interval 5-100 psig
€1,477.83 /unitate