Presostatul Dwyer 1950-0-2F este proiectat pentru a monitoriza și controla presiunea în aplicații industriale și comerciale. Are o configurație unipolară, dublă (SPDT), oferind flexibilitatea de a controla două circuite diferite pe baza pragurilor de presiune.
Caracteristici:
- Presostatul Dwyer Instruments 1950-0-2F este certificat CE și aprobat de FM, carcasă antiexplozie pentru utilizare în medii periculoase Clasa I, Div I, Grupele C și D, Clasa II, Grupele E, F și G și Clasa III. .
- Acest presostat are un interval de presiune de funcționare de la 0.15 la 0.50 inchi WC (coloană de apă) și o bandă moartă aproximativă de 0.10 și 0.15 la punctele de referință minime și, respectiv, maxime.
- Vine cu un capac, echipat cu un dop de scurgere și o etanșare cu inel O pentru aplicații pe orice vreme
- Acest presostat Dwyer are un șurub de reglare a punctului de referință poziționat în afara carcasei pentru confortul utilizatorului.
- Poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 140 de grade F.
- Acest presostat are o bandă moartă aproximativă de 0.10 și 0.15 la punctele de referință minime și, respectiv, maxime.
- Este echipat cu o carcasă clasificată NEMA pentru utilizare în condiții de exterior.
- Acest comutator unipolar dublu (SPDT) poate fi conectat cu ușurință la sursa electrică prin capacul frontal detașabil.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează acest presostat Dwyer Instruments 1950-0-2F?
A.
- Alegeți o locație adecvată, fără vibrații și în condițiile de funcționare.
- Instalați comutatorul cu diafragma plasată într-un plan vertical, în timp ce inscripția comutatorului și plăcuța de identificare sunt în poziție verticală.
- Conectați cele două porturi de presiune NPT femele de 1/8 inch ale comutatorului la sursa de presiune de tip normal, de vid sau de presiune diferențială folosind orice tub care nu restricționează fluxul de aer. O sursă de joasă presiune este conectată la portul de joasă presiune, iar o sursă de înaltă presiune este conectată la portul de înaltă presiune.
- Faceți conexiuni electrice prin îndepărtarea celor trei șuruburi cu cap hexagonal ale capacului și slăbirea celui de-al patrulea șurub captiv pentru a balansa capacul. Conectați contactele circuitului. Contactele normal deschise se închid, iar contactele normal închise se deschid atunci când presiunea crește dincolo de punctul de referință.
Î. Cum se schimbă punctul de referință al acestui presostat Dwyer Instruments 1950-0-2F?
A.
- Scoateți capacul de plastic.
- Apoi, rotiți șurubul de reglare cu fante în sensul acelor de ceasornic din partea de sus a carcasei pentru a crește presiunea punctului de referință.
- Rotiți șurubul în sens invers acelor de ceasornic pentru a scădea punctul de referință.
- Înlocuiți capacul de plastic după calibrare și verificați din nou punctul de referință.
Î. Care sunt câțiva pași de urmat atunci când efectuați o sarcină de întreținere la acest presostat Dwyer Instruments 1950-0-2F?
A.
- Părțile mobile ale acestui comutator nu necesită întreținere sau lubrifiere regulată.
- Comutatorul trebuie păstrat suficient de curat.
- Buşonul de scurgere de aerisire trebuie rotit periodic şi readus în poziţia sa iniţială pentru a îndepărta orice depuneri acumulate în aplicaţiile cu comutatoare cu condiţii de condens excesiv.
Î. Cum se setează și se reglează presiunea în presostatul Dwyer 1950-0-2F?
A. Presiunea este setată și reglată printr-un șurub de fixare până la pragul de presiune dorit.
Î. Se poate folosi presostatul Dwyer 1950-0-2F împreună cu un sistem de control sau un echipament de automatizare?
R. Da, presostatul mărcii poate fi integrat cu sisteme de control sau echipamente de automatizare pentru a permite monitorizarea și controlul automatizat al presiunii într-un sistem mare.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest presostat Dwyer 1950-0-2F?
A. Factorii majori includ intervalul de presiune, valorile electrice, tipul comutatorului și materialul carcasei.
Î. Cum este conectat și conectat acest presostat Dwyer 1950-0-2F la un sistem de control?
A.
- Consultați manualul de utilizare și furnizați o schemă de cablare pentru instrucțiuni specifice modelului.
- Potriviți tensiunea de alimentare cu tensiunea nominală a presostatului și utilizați cablajul corespunzător.
- Conectați sursa de presiune la porturile presostatului folosind fitinguri adecvate și reglați valoarea de referință a presiunii după cum este necesar.
- Conectați bornele presostatului (C, NO, NC) la sistemul de control sau la echipamentul de monitorizare.
- Împământați corespunzător presostatul conform codurilor și reglementărilor electrice locale.
- Sigilați conexiunile electrice pentru protecție în medii dure.
- Efectuați un test funcțional pentru a vă asigura că comutatorul funcționează corect la punctul de referință.
- Prioritizează siguranța prin securizarea conexiunilor și asigurând poziționarea și montarea corespunzătoare.