JUSTRITE Stații autonome de spălare a ochilor


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Difuzoare de spălare pentru ochi/față Finisaj: Cromat , Difuzoare de spălare pentru ochi/față Material: Alamă , Nota: Gradul 316L , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Lungime: 11.33 " , Material: PVC , Max. Temp. ambiantă: 95 de grade F , Max. Presiune de operare: 80 psi , Min. Presiune de operare: 30 psi , Material supapei de funcționare: Oţel inoxidabil , Durata operațiunii: 15 min. , Material conducte: Oţel inoxidabil , Tip de intrare a apei: FNPT
StilModelActivează ByCapacitateCuloriAdâncimeÎnălţimeFlux de apă Ochi/FațăLăţimePreț (ex. TVA)
A
10GFEWP
Trageți mânerul10 gal.Portocaliu7.25 "29.5 "0.55 g / min18 "€6,283.20
B
16GFEW
Trageți mânerul16 gal.Verde-25.13 "-21.25 "€505.96
A
10GFEW
Trageți mânerul10 gal.Portocaliu7.25 "29.5 "-18 "€358.70
RFQ
C
15GEW
Împingeți placa15 gal.Verde15.9 "41.2 "0.4 g / min15.9 "€3,094.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?