JUSTRITE 16GFEW Stație autonomă de spălare a ochilor alimentată cu gravitație, 16 galoane | CD8DRB

JUSTRITE 16GFEW Stație autonomă de spălare a ochilor alimentată cu gravitație, 16 galoane

În stoc
Articol: CD8DRB Model: 16GFEW

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€505.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de spălare a ochilor
Activează ByTrageți mânerul
Capacitate16 gal.
CuloriVerde
Înălţime25.13 "
Lungime11.33 "
MaterialPVC
Durata operației15 min.
Ochiul fluxului de apă0.55 g / min
Lăţime21.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.125
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)68.58

Detalii produs:

Stația de spălare a ochilor Hughes, portabilă, autonomă, de 16 galoane, alimentată cu gravitație, este potrivită oriunde nu este disponibilă apă continuă - nu este nevoie de instalații sanitare. Apa de ochi cu alimentare gravitațională furnizează un debit continuu, controlat, care depășește standardul ANSI Z358.1 de 1.5 LPM (0.4 GPM) timp de 15 minute, oferind o soluție de siguranță fiabilă, indiferent unde vă aflați. Mânerele de transport și suportul de montare ascuns fac mutarea și relocarea ușoare. Culoarea de înaltă vizibilitate este ușor de identificat în situații de urgență. Ușor de utilizat, cu mâner de activare cu tragere în jos. Ușor de întreținut - deschiderea largă de umplere permite inspecția, curățarea și umplerea rapidă.

Caracteristici:

  • Oferă un debit controlat de apă de 1.5 litri pe minut (0.4 galoane pe minut) timp de 15 minute
  • Designul portabil îl face ușor de mutat și relocat
  • Poate fi montat pe perete sau folosit pe o bancă sau o masă
  • Îndeplinește standardele ANSI și EN15154, acceptă cerințele OSHA

Variante de produs

ProdusModelActivează ByCapacitateCuloriAdâncimeÎnălţimeFlux de apă Ochi/FațăLăţimePreț
JUSTRITE 15GEW Aparat de spălat ochi de urgență autonom, sub presiune, 15 galoane | CD8DQU 15GEWÎmpingeți placa15 gal.Verde15.9 "41.2 "0.4 g / min15.9 "€3,094.48
JUSTRITE 10GFEW Stație portabilă de spălare a ochilor autonomă, alimentată prin gravitație, 10 galoane | CH6GBX 10GFEWTrageți mânerul10 gal.Portocaliu7.25 "29.5 "-18 "€296.44
RFQ
JUSTRITE 10GFEWP Stație portabilă de spălare a ochilor autonomă, alimentată prin gravitație, palet, pachet de 20 | CH6GCA 10GFEWPTrageți mânerul10 gal.Portocaliu7.25 "29.5 "0.55 g / min18 "€6,283.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 16GFEW Stație autonomă de spălare a ochilor alimentată cu gravitație, 16 galoane
€505.96 /unitate