HOFFMAN Aparate de aer condiționat cu carcasă îngustă pentru interior/exterior din seria Spectra Cool N21


Aparatele de aer condiționat Hoffman SpectraCool N21 din seria înguste oferă o alimentare cu aer rece atunci când sunt instalate într-un dulap mai îngust, cu adâncime redusă. Aceste aparate de aer condiționat se potrivesc pe carcase de 12 inchi (300 mm) adâncime pe perete și pe podea, cu o utilizare minimă a elementelor de fixare vizibile. Acestea necesită o alimentare de 115, 230 sau 460 VAC...ut în interiorul blocului lor terminal.Citeste mai mult

Filtru

DESCRIERE

  • Aparatele de aer condiționat Hoffman SpectraCool N21 din seria înguste au un filtru cu plasă de aluminiu care poate fi curățat și reutilizabil pentru a proteja serpentinele de contaminanți și pentru a asigura performanță maximă de răcire.
  • Au un termostat mecanic pe carcasă pentru un control ușor al punctelor de setare a temperaturii.
  • Bobinele lor de condensare sunt rezistente la praf pentru o funcționare fără filtru în majoritatea aplicațiilor.
  • Unitățile au un capac din oțel galvanizat sau oțel inoxidabil clasificat NEMA pentru aplicare în medii exterioare.
  • Aparatele de aer condiționat de interior dispun în plus de management activ al condensului cu bandă de încălzire, releu de oprire pentru potrivirea întrerupătorului ușii și alte cerințe de sistem și comutator de defecțiune ca standard de siguranță.
  • Au o capacitate normală de 2000 BTUh sau 586W.
  • Aceste aparate de aer condiționat folosesc agenți frigorifici R134a ecologici.

Accesorii compatibile

  • Controler digital de la distanță Hoffman 89206050: Această unitate permite monitorizarea și gestionarea de la distanță a aparatelor de aer condiționat SpectraCool cu ​​o conexiune la internet sigură pentru productivitate și fiabilitate sporite.

Standarde și aprobări

  • UL / cUL
  • CE
  • EAC

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a acestor aparate de aer condiționat Hoffman SpectraCool N21 Series?

Aceste aparate de aer condiționat funcționează la temperaturi cuprinse între -40 grade F (-40 grade C) și 131 grade F (55 grade C).

Cum se instalează aceste aparate de aer condiționat Hoffman SpectraCool N21 Series?

  • Inspectați aparatul de aer condiționat și determinați dacă să le montați la suprafață sau în nișă.
  • Pregătiți deschiderea carcasei și utilizați un kit de garnituri pentru a instala garnituri la aparatul de aer condiționat.
  • Montați aparatul de aer condiționat pe carcasă în poziție verticală.
  • Direcționați tubul de scurgere al unității fără să îl îndoiți sau să îl ridicați deasupra punctului de ieșire al unității.
  • Conectați cablul de alimentare la o sursă de alimentare împământată corespunzător.

Cum se setează temperatura termostatului în aceste aparate de aer condiționat Hoffman SpectraCool N21 Series?

  • Scoateți dopul de nailon de pe fața frontală a unității.
  • Utilizați o șurubelniță standard pentru a roti șurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic pentru setări mai reci și reglați șurubul în sens invers acelor de ceasornic pentru setări mai calde.
  • Reinstalați dopurile de nailon pe unitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?