JUSTRITE 10GFEWP Stație portabilă de spălare a ochilor autonomă, alimentată prin gravitație, palet, pachet de 20 | CH6GCA

JUSTRITE 10GFEWP Stație portabilă de spălare a ochilor autonomă, alimentată prin gravitație, palet, pachet de 20

În stoc
Articol: CH6GCA Model: 10GFEWP

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,283.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de spălare a ochilor
Activează ByTrageți mânerul
Capacitate10 gal.
CuloriPortocaliu
Adâncime7.25 "
Înălţime29.5 "
MaterialPVC
Durata operației15 min.
Flux de apă Ochi/Față0.55 g / min
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85

Detalii produs:

Stația de spălare a ochilor Hughes, portabilă, autonomă, de 10 galoane, alimentată cu gravitație, este potrivită oriunde nu este disponibilă apă continuă - nu este nevoie de instalații sanitare. Apa de ochi cu alimentare gravitațională furnizează un debit continuu, controlat, care depășește standardul ANSI Z358.1 de 1.5 LPM (0.4 GPM) timp de 15 minute, oferind o soluție de siguranță fiabilă, indiferent unde vă aflați. Suportul de montare ascuns facilitează mutarea și relocarea. Culoarea de înaltă vizibilitate este ușor de identificat în situații de urgență. Ușor de utilizat, cu mâner de activare cu tragere în jos. Ușor de întreținut - deschiderea largă de umplere permite inspecția, curățarea și umplerea rapidă.

Caracteristici:

  • Design portabil cu suport de montare pe perete ascuns pentru a facilita mutarea și relocarea
  • Debit de apă controlat de 1.5 LPM (0.4 GPM) timp de 15 minute
  • Simplu de utilizat, cu mânerul de activare cu tragere în jos
  • Îndeplinește cerințele ANSI Z358.1 și EN15154

Variante de produs

ProdusModelActivează ByCapacitateCuloriAdâncimeÎnălţimeFlux de apă Ochi/FațăLăţimePreț
JUSTRITE 15GEW Aparat de spălat ochi de urgență autonom, sub presiune, 15 galoane | CD8DQU 15GEWÎmpingeți placa15 gal.Verde15.9 "41.2 "0.4 g / min15.9 "€3,094.48
JUSTRITE 16GFEW Stație autonomă de spălare a ochilor alimentată cu gravitație, 16 galoane | CD8DRB 16GFEWTrageți mânerul16 gal.Verde-25.13 "-21.25 "€505.96
JUSTRITE 10GFEW Stație portabilă de spălare a ochilor autonomă, alimentată prin gravitație, 10 galoane | CH6GBX 10GFEWTrageți mânerul10 gal.Portocaliu7.25 "29.5 "-18 "€296.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 10GFEWP Stație portabilă de spălare a ochilor autonomă, alimentată prin gravitație, palet, pachet de 20
€6,283.20 /unitate