ENERPAC Cilindru hidraulic RACL


Filtru
Cuplaje: Cuplaj CR400 , Tip de retur cilindru: Simplă acțiune, întoarcere de primăvară , Finalizarea: eloxat , Material: Aluminiu , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Tip piston: Solid , Şa Max. Unghi de înclinare: 5 grade , Proeminența șai din piston: 0.12 "
StilModelAvans capacitate uleiGăuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiDe la bază la portul AdvanceAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Diametrul șeiiCursăPreț (ex. TVA)
A
RACL302
13.49 cu. în.M61.31 "--3.94 "1.58 "1.97 "€6,567.48
A
RACL502
21.65 cu. în.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "1.97 "€7,002.68
A
RACL304
26.99 cu. în.M61.31 "--3.94 "1.58 "3.94 "€6,382.52
A
RACL306
40.48 cu. în.M61.31 "--3.94 "1.58 "5.91 "€7,225.86
A
RACL504
43.3 cu. în.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€7,885.82
B
RACL1002
43.71 cu. în.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "€9,861.49
A
RACL506
64.95 cu. în.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€6,978.71
B
RACL1502
69.3 cu. în.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "1.97 "€12,696.46
B
RACL1004
87.43 cu. în.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "€11,686.44
B
RACL1006
131.14 cu. în.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€13,348.35
B
RACL1504
138.61 cu. în.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "€14,575.08
A
RACL1506
207.91 cu. în.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€21,144.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?