Cilindru hidraulic ENERPAC RACL306, 30 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YKF 23NP16

ENERPAC Cilindru hidraulic RACL306, 30 tone, lungime cursă 5-29/32 inch

În stoc
Articol: AF7YKF Model: RACL306Crucea Ref: 23NP16

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,334.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiM6
De la bază la portul Advance1.31 "
Capacitate30 tonuri.
Înălțime prăbușită13.04 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru2.95 "
Avansarea zonei efective a cilindrului6.85 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă18.95 "
finalizareaeloxat
Înălțimea piuliței1.97 "
MaterialAluminiu
Max. Capacitatea cilindrului în avans34.2 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei40.48 cu. în.
În afara Dia.3.94 "
Piston Dia.2.36 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.58 "
Proeminența șai din piston0.12 "
Cursă5.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.705
Înălțimea navei (cm)17.88
Lungimea navei (cm)58.55
Lățimea navei (cm)15.54
Codul HS8425420000

Variante de produs

ProdusModelAvans capacitate uleiGăuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiDe la bază la portul AdvanceAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Diametrul șeiiCursăPreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RACL504, 50 tone, lungime cursă 3-15/16 inchi | AF7YGY 23NP18 RACL50443.3 cu. în.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€9,095.61
Cilindru hidraulic ENERPAC RACL506, 50 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 cu. în.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€8,049.33
Cilindru hidraulic ENERPAC RACL1002, 100 tone, lungime cursă 1-31/32 inch | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 cu. în.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "€10,595.68
Cilindru hidraulic ENERPAC RACL1004, 100 tone, lungime cursă 3-15/16 inch | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 cu. în.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "€12,556.50
Cilindru hidraulic ENERPAC RACL1006, 100 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YJZ 23NP10 RACL1006131.14 cu. în.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€14,318.64
Cilindru hidraulic ENERPAC RACL1502, 150 tone, lungime cursă 1-31/32 inch | AF7YKA 23NP11 RACL150269.3 cu. în.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "1.97 "€13,641.71
Cilindru hidraulic ENERPAC RACL1504, 150 tone, lungime cursă 3-15/16 inch | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 cu. în.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "€15,660.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic RACL306, 30 tone, lungime cursă 5-29/32 inch
€8,334.40 /unitate