INGERSOLL-RAND Cheie de impact cu aer de 1".


Filtru
Nicovală: Standard , Lovituri pe minut: 800 , Datorie: Industrial , Tip mâner: Mâner de pistol , Material carcasă: Titan , Presiune necesară: 90 psi , Tip de reținere: Prin gaură , Dimensiunea unității pătrate: 1"
StilModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț (ex. TVA)
A
3940P2Ti
10 "1/2 "NPT15.0Mâner de pistol21.2 lb.500 - 1650 ft.- lb.75.05300 rpm€8,827.39
B
1712B2
11.25 "1/2 "NPT10.0Mânerul D18.25 lb.450 - 1000 ft.- lb.47.06000 rpm€4,422.07
C
2925P3TI
13 2 / 7 "3/8 "NPT6.0Mâner de pistol15.2 lb.350 - 1100 ft.- lb.60.05200 rpm€5,403.85
D
3940B2TI
13.5 "1/2 "NPT15.0Mânerul D21.2 lb.500 - 1650 ft.- lb.75.06000 rpm€8,433.72

Cheie de impact cu aer de 1".

Cheile cu impact pneumatic Ingersoll-Rand sunt concepute pentru a slăbi sau strânge piulițele și alte elemente de fixare mecanice în aplicații cu volum mare și cuplu ridicat, cum ar fi lucrările de asamblare și de automobile. Aceste chei au o placă de capăt din bronz care reduce riscul de a cădea piulițele sau șuruburile și un mecanism cu ciocan dublu pentru a asigura furnizarea de putere și echilibru constant. Acestea sunt echipate în plus cu un motor inversat care permite îndepărtarea ușoară a șuruburilor deteriorate și încăpățânate și o carcasă din titan pentru a rezista celui mai dur mediu industrial.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?