Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 5200 rpm | AD3FKT 3YU98

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 5200 rpm

În stoc
Element: AD3FKT Model: 2925P3TICrucea Ref: 3YU98
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
€5,403.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie3/8 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.0
CFM @ încărcare completă60.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită5200 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Max. Capacitatea șuruburilor1-1/4 "
Max. Cuplul1450 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală13 2 / 7 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePrin gaură
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMâner de pistol
Greutatea sculei15.2 lb.
Gama de cuplu350 - 1100 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 3940B2TI, mâner în D | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1/2 "NPT15.0Mânerul D21.2 lb.500 - 1650 ft.- lb.75.06000 rpm€8,433.72
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 3940P2Ti, 1 inch, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1/2 "NPT15.0Mâner de pistol21.2 lb.500 - 1650 ft.- lb.75.05300 rpm€8,827.39
INGERSOLL-RAND 1712B2 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1/2 "NPT10.0Mânerul D18.25 lb.450 - 1000 ft.- lb.47.06000 rpm€4,422.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 5200 rpm
€5,403.85 /unitate