Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 3940P2Ti, 1 inch, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6

INGERSOLL-RAND 3940P2Ti Cheie cu impact pneumatic, 1 inch, 5300 RPM, 2750 ft-lb

În stoc
Element: AA9VAB Model: 3940P2TiCrucea Ref: 1FYD6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,827.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare15.0
CFM @ încărcare completă75.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită5300 rpm
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăTitan
Max. Capacitatea șuruburilor1-1/4 "
Max. Cuplul2500 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 4 "
Lungime totală10 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePrin gaură
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMâner de pistol
Greutatea sculei21.2 lb.
Gama de cuplu500 - 1650 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.7775
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie de impact concepută pentru slăbirea piulițelor de pe vehicule și poate fi utilizată în aplicații cu cuplu ridicat sau mediu
    • Dispune de un mecanism cu ciocan dublu care asigură o putere constantă și generează un cuplu de până la 5000 ft-lb și un motor inversat care îndepărtează șuruburile încăpățânate
    • Vine echipat cu o placă de capăt din bronz și tratament anticoroziv
    • Carcasă rezistentă din titan cu carcasă metalică pentru a rezista mediilor industriale dure

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 3940B2TI, mâner în D | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1/2 "NPT15.0Mânerul D21.2 lb.500 - 1650 ft.- lb.75.06000 rpm€8,433.72
INGERSOLL-RAND 1712B2 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1/2 "NPT10.0Mânerul D18.25 lb.450 - 1000 ft.- lb.47.06000 rpm€4,422.07
INGERSOLL-RAND 2925P3TI Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 5200 rpm | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3/8 "NPT6.0Mâner de pistol15.2 lb.350 - 1100 ft.- lb.60.05200 rpm€5,403.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 3940P2Ti Cheie cu impact pneumatic, 1 inch, 5300 RPM, 2750 ft-lb
€8,827.39 /unitate