Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 3940B2TI, mâner în D | AA9VAA 1FYD5

INGERSOLL-RAND 3940B2TI Cheie cu impact pneumatic, mâner în D

În stoc
Element: AA9VAA Model: 3940B2TICrucea Ref: 1FYD5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,433.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare15.0
Lovituri pe minut800
CFM @ încărcare completă75.0
TaxăIndustrial
Viteză gratuită6000 rpm
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăTitan
Max. Capacitatea șuruburilor1-1/4 "
Max. Cuplul2500 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 4 "
Lungime totală13.5 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePrin gaură
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMânerul D
Greutatea sculei21.2 lb.
Gama de cuplu500 - 1650 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8405
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)56.13
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie cu impact pneumatic seria 3900 concepută pentru fixarea piulițelor și șuruburilor în operațiuni de asamblare, producție și producție
    • Dispune de o carcasă de ciocan de titan și o placă de capăt din bronz pentru a oferi rezistență împotriva fluidelor abrazive, substanțelor chimice și mediului industrial dur
    • Mecanismul cu două ciocane asigură o putere de ieșire consistentă, cu un echilibru precis și un motor de polarizare inversă pentru a îndepărta cu ușurință șuruburile deteriorate și încăpățânate
    • Sistem de lubrifiere alimentat sub presiune și o tobă de eșapament integrată pentru reducerea la minimum a pierderilor prin frecare și, respectiv, a nivelurilor de zgomot

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilGreutatea sculeiGama de cupluCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 3940P2Ti, 1 inch, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1/2 "NPT15.0Mâner de pistol21.2 lb.500 - 1650 ft.- lb.75.05300 rpm€8,827.39
INGERSOLL-RAND 1712B2 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1/2 "NPT10.0Mânerul D18.25 lb.450 - 1000 ft.- lb.47.06000 rpm€4,422.07
INGERSOLL-RAND 2925P3TI Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 5200 rpm | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3/8 "NPT6.0Mâner de pistol15.2 lb.350 - 1100 ft.- lb.60.05200 rpm€5,403.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 3940B2TI Cheie cu impact pneumatic, mâner în D
€8,433.72 /unitate