ACME ELECTRIC TF279262S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 3kVA | BC7PFG

ACME ELECTRIC TF279262S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 3kVA

În stoc
Articol: BC7PFG Model: TF279262SCrucea Ref: 4WUC8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,382.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime11.5 "
Evaluare kVA3 kVA
Lungime7.13 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară190/208/220/240V x 380/416/440/480V
Tensiunea secundară120 / 240V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime10.31 "
Material de înfășurareCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9

Detalii produs:

    • Tensiune primară 190/208/220/240 X 380/416/440/480V, tensiune secundară 120/240V

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeEvaluare VALăţimePreț
ACME ELECTRIC TF279260S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 1kVA | AE2EGE 4WUC6 TF279260S5.13 "10.5 "-1kVA5.5 "€1,361.42
ACME ELECTRIC TF279263S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 5kVA | AE2EGF 4WUC9 TF279263S7.1 "14.38 "-5kVA10.31 "€3,417.52
ACME ELECTRIC TF279261S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 2kVA | BC7PCX TF279261S-13 "5.13 "-5.5 "€1,980.76
ACME ELECTRIC TF279265S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 10kVA | BC7PFZ TF279265S-15.19 "10.84 "-13.5 "€5,388.60
ACME ELECTRIC TF279267S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 25 kVA | BC7PKQ TF279267S-18.44 "13.34 "-16.13 "€9,864.40
ACME ELECTRIC TF279266S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 15kVA | BC7PKX TF279266S-16.94 "11.59 "-14.12 "€6,421.42
ACME ELECTRIC TF279264S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 7.5 kVA | BC7PLK TF279264S-15.19 "10.84 "-13.5 "€4,854.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC TF279262S Transformator de distribuție, joasă tensiune, monofazat, 3kVA
€2,382.49 /unitate