ACME ELECTRIC Transformatoare de distribuție monofazate de tip uscat, primar 190/208/220/240 x 380/416/440/480V


Filtru
Constructie: Incapsulat , Material carcasă: Oţel , Evaluare incintă: NEMA 3R , Tip carcasă: Indoor / Outdoor , Hz: 50/60 , Tensiune de intrare: 190 la 240/380 la 480 VCA , Max. Temp.: 115 grade C , Montare: Perete , Tip de montare: Perete , Evaluare NEMA: Nema 3R , Tensiune de ieșire: 120 / 240 VAC , Tensiune primară: 190/208/220/240V x 380/416/440/480V , Tensiune secundară: 120 / 240V , Ecranat/Neecranat: Protejat , Temp. Creştere: 115 grade C , Material bobinaj: Cupru
StilModelAdâncimeÎnălţimeLungimeEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A
TF279261S
-13 "5.13 "-5.5 "€1,980.76
B
TF279265S
-15.19 "10.84 "-13.5 "€5,388.60
B
TF279266S
-16.94 "11.59 "-14.12 "€6,421.42
C
TF279262S
-11.5 "7.13 "-10.31 "€2,382.49
B
TF279267S
-18.44 "13.34 "-16.13 "€9,864.40
C
TF279264S
-15.19 "10.84 "-13.5 "€4,854.63
D
TF279260S
5.13 "10.5 "-1kVA5.5 "€1,361.42
D
TF279263S
7.1 "14.38 "-5kVA10.31 "€3,417.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?