GRAINGER Lacătele de blocare


Filtru
Material corp: Aluminiu , Grosimea corpului: 19 / 32 " , Lățimea corpului: 1 5 / 16 " , Număr de chei: 2 , Număr de pini: 5 , Diametrul cătușei: 3 / 16 " , Material cătușe: Oțel călit , Tip cătușe: Operatii Deschise , Lățimea lanțului: 21 / 32 "
StilModelCuloare carcasăInaltimea corpuluiArticolTip cheieÎnălțimea cătușeiPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
48JR67
--Lacăt de blocare--6€141.22
B
48JT37
--Lacăt de blocare--6€120.32
C
48JT41
--Lacăt de blocare--6€169.25
D
48JR44
--Lacăt de blocare--1€26.84
E
48JR66
--Lacăt de blocare--6€141.22
F
48JT04
--Lacăt de blocare--3€79.95
G
48JT52
--Lacăt de blocare--3€80.06
H
48JT03
--Lacăt de blocare--3€79.95
I
48JT51
--Lacăt de blocare--3€80.06
J
48JR87
--Lacăt de blocare--1€21.15
K
48JT46
--Lacăt de blocare--6€169.25
D
48JR43
--Lacăt de blocare--1€24.19
L
48JT42
--Lacăt de blocare--6€169.25
E
48JT23
--Lacăt de blocare--6€115.85
M
48JT15
--Lacăt de blocare--6€136.66
N
48JT30
--Lacăt de blocare--3€57.92
O
48JR72
--Lacăt de blocare--6€141.22
P
48JR86
--Lacăt de blocare--1€21.15
B
48JT27
--Lacăt de blocare--6€106.17
Q
48JT77
--Lacăt de blocare--1€30.41
R
48JR35
--Lacăt de blocare--1€26.84
S
48JT69
--Lacăt de blocare--1€23.69
T
48JR96
--Lacăt de blocare--6€121.11
U
48JT01
--Lacăt de blocare--6€121.11
E
48JT43
--Lacăt de blocare--6€169.25
V
48JT20
--Lacăt de blocare--1€23.90
W
48JR55
--Lacăt de blocare--3€74.71
X
48JR71
--Lacăt de blocare--6€141.22
Y
48JR33
--Lacăt de blocare--3€69.15
Z
48JR60
--Lacăt de blocare--6€132.51
A1
48JR95
--Lacăt de blocare--6€121.11
B1
48JT33
--Lacăt de blocare--3€58.28
C1
48JR48
--Lacăt de blocare--6€143.33
D1
48JR37
--Lacăt de blocare--1€24.19
E1
48JR91
--Lacăt de blocare--1€21.15
F1
48JT11
--Lacăt de blocare--6€136.66
G1
48JT09
--Lacăt de blocare--3€79.95
B
48JT65
--Lacăt de blocare--6€172.53
H1
48JR50
--Lacăt de blocare--1€26.84
I1
48JR62
--Lacăt de blocare--6€132.51
J1
48JR90
--Lacăt de blocare--1€21.15
L
48JT60
--Lacăt de blocare--6€172.53
K1
48JT50
--Lacăt de blocare--3€80.06
L1
48JT74
--Lacăt de blocare--1€29.87
C
48JT59
--Lacăt de blocare--6€172.53
X
48JT66
--Lacăt de blocare--6€172.53
M1
48JT02
--Lacăt de blocare--3€79.95
N1
48JT17
--Lacăt de blocare--6€136.66
O1
48JT13
--Lacăt de blocare--6€136.66
P1
48JT05
--Lacăt de blocare--3€79.95
Q1
48JR81
--Lacăt de blocare--6€137.91
R1
48JR85
--Lacăt de blocare--1€21.15
S1
48JR89
--Lacăt de blocare--1€21.15
T1
48JR27
--Lacăt de blocare--1€23.90
U1
48JR46
--Lacăt de blocare--1€24.19
V1
48JT73
--Lacăt de blocare--1€29.87
A
48JT25
--Lacăt de blocare--6€115.49
L
48JR64
--Lacăt de blocare--6€141.22
W1
48JR39
--Lacăt de blocare--3€50.79
X1
48JR75
--Lacăt de blocare--3€79.95
U1
48JR47
--Lacăt de blocare--1€26.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?