CHERNE dopuri Econ-O-Grip


dopurile Cherne Econ-O-Grip sunt potrivite pentru aplicații de blocare la presiune joasă sau pentru astuparea țevilor cu capăt deschis. Aceste unități etanșează sau opresc temporar fluxul de fluid într-o conductă și sunt ideale pentru testarea scurgerilor 7 aplicații de ocolire a debitului.

Filtru
Material: Oțel galvanizat , Tip: Mecanic
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimePreț (ex. TVA)
A
271519
1.5 "1.44 "Până la 1.65"2 psi/5 ft.2.56 "€4.73
A
271527
2"1.96 la 2.25 "2 psi/5 ft.2.62 "€6.02
A
271535
3"2.86 "Până la 3.25"2 psi/5 ft.2.64 "€9.54
A
271543
4"3.78 la 4.5 "2 psi/5 ft.3.25 "€12.07
A
271551
5"4.62 la 5.3 "1 psi/2 ft.3.55 "€20.34
A
271578
6"5.62 "Până la 6.4"1 psi/2 ft.3.19 "€25.89

Mecanism de lucru

  • dopurile pentru țevi Cherne Econ-O-Grip vă permit să izolați o secțiune a țevii și să lucrați la ea fără a deranja restul sistemului.
  • Aceste dopuri formează o etanșare etanșă și rezistentă la scurgeri.
  • Odată instalat, clătiți conducta cu aer sau apă pentru a presuriza sistemul și a detecta orice probleme.

DESCRIERE

  • Aceste unități sunt echipate cu plăci metalice galvanizate și șuruburi care nu vor rugini.
  • Acestea au un inel O din cauciuc natural care oferă rezistență la fluide și proprietăți mecanice.
  • dopurile Cherne Econ-O-Grip pot fi, de asemenea, folosite ca capace eficiente de praf pentru țevi.

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Care este contrapresiunea acestor unități?

Aceste unități au o contrapresiune de 2 psi / 5 ft. Modelele selectate, cum ar fi 271551 și 271578, oferă o contrapresiune de 1 psi / 2 ft.

Cum se instalează aceste mufe?

  • Este posibil să fie nevoie să slăbiți (nu să îndepărtați) piulița, piulița sau mânerul.
  • Introduceți dopul în tea de curățare sau țeavă.
  • Strângeți piulița, piulița sau mânerul cu mâna.

Cum îndepărtați dopurile Cherne Econ-O-Grip?

  • Înainte de a slăbi sau de a scoate dopul, eliberați întotdeauna orice presiune inversă.
  • Scoateți piulița, piulița sau mânerul după ce le-ați slăbit.
  • Scoateți dopul din țeavă sau din t-ul de curățare.

Care sunt instrucțiunile de depozitare pentru aceste unități?

  • Aceste prize trebuie depozitate la temperaturi sub 110 grade Fahrenheit.
  • Acestea trebuie depozitate într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui sau alte surse de lumină ultravioletă și ozon.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?