Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 271519 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 2.56 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRN 1VNG4

CHERNE 271519 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 2.56 inchi, 2 psi/ 5 ft.

În stoc
Articol: AB3WRN Model: 271519Crucea Ref: 1VNG4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€4.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Lungime2.56 "
MaterialOțel galvanizat
Max. Contrapresiune2 psi/5 ft.
Dimensiune nominală1.5 "
Gamă1.44 "Până la 1.65"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimePreț
CHERNE 271527 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 2.62 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRP 1VNG5 2715272"1.96 la 2.25 "2 psi/5 ft.2.62 "€6.01
CHERNE 271535 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 2.64 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRQ 1VNG6 2715353"2.86 "Până la 3.25"2 psi/5 ft.2.64 "€9.55
CHERNE 271543 Dop, dimensiune de 4 inchi, lungime de 3.25 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRR 1VNG7 2715434"3.78 la 4.5 "2 psi/5 ft.3.25 "€12.08
CHERNE 271551 Dop, dimensiune 5 inch, lungime 3.55 inch, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 la 5.3 "1 psi/2 ft.3.55 "€20.34
CHERNE 271578 Dop, dimensiune de 6 inchi, lungime de 3.19 inci, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62 "Până la 6.4"1 psi/2 ft.3.19 "€25.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 271519 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 2.56 inchi, 2 psi/ 5 ft.
€4.73 /unitate