Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 271535 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 2.64 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRQ 1VNG6

CHERNE 271535 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 2.64 inchi, 2 psi/ 5 ft.

În stoc
Articol: AB3WRQ Model: 271535Crucea Ref: 1VNG6
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
€9.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Lungime2.64 "
MaterialOțel galvanizat
Max. Contrapresiune2 psi/5 ft.
Dimensiune nominală3"
Gamă2.86 "Până la 3.25"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimePreț
CHERNE 271519 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 2.56 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRN 1VNG4 2715191.5 "1.44 "Până la 1.65"2 psi/5 ft.2.56 "€4.73
CHERNE 271527 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 2.62 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRP 1VNG5 2715272"1.96 la 2.25 "2 psi/5 ft.2.62 "€6.01
CHERNE 271543 Dop, dimensiune de 4 inchi, lungime de 3.25 inchi, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRR 1VNG7 2715434"3.78 la 4.5 "2 psi/5 ft.3.25 "€12.08
CHERNE 271551 Dop, dimensiune 5 inch, lungime 3.55 inch, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 la 5.3 "1 psi/2 ft.3.55 "€20.34
CHERNE 271578 Dop, dimensiune de 6 inchi, lungime de 3.19 inci, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62 "Până la 6.4"1 psi/2 ft.3.19 "€25.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 271535 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 2.64 inchi, 2 psi/ 5 ft.
€9.55 /unitate