MOSMATIC Sindicate Rotary


Filtru
Curgere: Singur , Material: Oţel inoxidabil , Max. Presiune: 4000 psi , Max. Viteză: 30 RPM , Max. Temp.: 250 grade F , Rotație: Rotire manuală , Tip: DGS Inline + 90 de grade Sistem de rulment dublu pivotant, garnitură cu inel O
StilModelDiapozitivul corpului.ConexiuneArticolMărimeaPreț (ex. TVA)
A
70.153
--Uniunea Rotary-€75.45
B
32.854
--Uniunea Rotary-€117.71
C
55.153
--Uniunea Rotary-€560.59
D
43.458
--Uniunea Rotary-€126.19
E
40.009
--Uniunea Rotary-€146.68
F
43.251
--Uniunea Rotary-€135.13
F
43.252
--Uniunea Rotary-€136.85
G
40.022
--Uniunea Rotary-€146.00
H
32.557
--Uniunea Rotary-€83.46
I
30.654
--Uniunea Rotary-€217.32
J
43.353
--Uniunea Rotary-€186.06
K
70.151
--Uniunea Rotary-€76.25
L
37.363
--Uniunea Rotary-€383.18
M
32.551
--Uniunea Rotary-€81.17
N
34.854
--Uniunea Rotary-€382.28
O
57.063
--Uniunea Rotary-€456.73
P
30.054
--Uniunea Rotary-€148.70
P
30.014
--Uniunea Rotary-€154.19
Q
41.261
--Uniunea Rotary-€714.37
R
38.363
--Uniunea Rotary-€428.57
S
32.561
--Uniunea Rotary-€84.14
T
37.063
--Uniunea Rotary-€370.65
U
32.563
--Uniunea Rotary-€83.46
V
41.920
--Uniunea Rotary-€813.12
W
35.163
--Uniunea Rotary-€265.76
X
32.567
--Uniunea Rotary-€88.25
Y
41.922
--Uniunea Rotary-€920.16
Z
59.463
--Uniunea Rotary-€753.36
A1
55.063
--Uniunea Rotary-€528.08
B1
56.163
--Uniunea Rotary-€392.51
C1
32.861
--Uniunea Rotary-€114.88
D1
58.153
--Uniunea Rotary-€486.19
E1
31.153
--Uniunea Rotary-€190.18
F1
33.153
--Uniunea Rotary-€233.69
G1
52.272
--Uniunea Rotary-€24.03
H1
52.273
--Uniunea Rotary-€24.70
I1
52.274
--Uniunea Rotary-€22.90
J1
32.189
--Uniunea Rotary-€65.56
K1
34.873
--Uniunea Rotary-€304.81
L1
40.021
--Uniunea Rotary-€143.79
M1
55.253
--Uniunea Rotary-€560.59
N1
43.453
--Uniunea Rotary-€125.80
O1
40.031
--Uniunea Rotary-€149.86
P1
37.463
--Uniunea Rotary-€431.89
Q1
34.885
--Uniunea Rotary-€624.75
R1
34.927
--Uniunea Rotary-€638.54
S1
32.924
--Uniunea Rotary-€107.07
T1
30.053
0.86 "NPTF40E987Intrare 1/4 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTM€160.78
U1
30.052
0.86 "Metric x F x NPTF40E990Intrare 1/4 "NPTF - Ieșire 1/4" NPTF€159.26
V1
30.051
0.86 "NPTM x NPTF40E986Intrare 1/4 "NPTF - Ieșire 1/4" NPTM€153.06
W1
30.153
0.98 "NPTF x NPTMUniunea RotaryIntrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTM€159.35
X1
30.154
0.98 "Metric x F x NPTF40E989Intrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTF€153.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?