Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOSMATIC 30.153 Uniune rotativă Dgs pivotant Fnpt x Mnpt 3/8in | AD3MEV 40E988

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs Swivel Fnpt x Mnpt 3/8in

În stoc
Element: AD3MEV Model: 30.153Crucea Ref: 40E988
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
€159.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Rotary
Diapozitivul corpului.0.98 "
ConexiuneNPTF x NPTM
DebitSingur
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă4000 psi
Max. Viteză30 RPM
Max. Temp.250 grade F
RotațieRotire manuală
MărimeaIntrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTM
TipDGS Inline + 90 de grade Sistem de rulment dublu pivotant, garnitură cu inel O

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7412200035
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.ConexiuneArticolMărimeaPreț
MOSMATIC 30.051 Uniune rotativă Dgs pivotantă Nptf x Nptm 1/4in | AD3MET 40E986 30.0510.86 "NPTM x NPTF40E986Intrare 1/4 "NPTF - Ieșire 1/4" NPTM€153.07
MOSMATIC 30.053 Uniune rotativă Dgs Nptf x Nptm 1/4 x 3/8in | AD3MEU 40E987 30.0530.86 "NPTF40E987Intrare 1/4 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTM€160.78
MOSMATIC 30.154 Uniune rotativă Dgs pivotant Nptf 3/8in | AD3MEW 40E989 30.1540.98 "Metric x F x NPTF40E989Intrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTF€153.07
MOSMATIC 30.052 Uniune rotativă Dgs pivotant Nptf 1/4in | AD3MEX 40E990 30.0520.86 "Metric x F x NPTF40E990Intrare 1/4 "NPTF - Ieșire 1/4" NPTF€159.26
MOSMATIC 41.261 Uniune rotativă, 1 trecere, arbore rotativ de 1/2 inch Nptm, mâna dreaptă, 304, oțel inoxidabil | CT3VFV 45NF44 41.261--Uniunea Rotary-€714.37
MOSMATIC 41.920 Uniune rotativă, 1 trecere, arbore rotativ de 1/2 inch Nptm, mâna dreaptă, 304, oțel inoxidabil | CT3VFW 45NF45 41.920--Uniunea Rotary-€813.12
MOSMATIC 59.463 Uniune rotativă, 1 trecere, arbore rotativ GM de 3/8 inch, garnitură din carbură, oțel inoxidabil | CT3VFX 45NF56 59.463--Uniunea Rotary-€753.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs Swivel Fnpt x Mnpt 3/8in
€159.36 /unitate