Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 3LE36 Socket Bit 3/8 Drive #1 Pozidriv | AC9XMR

WESTWARD 3LE36 Socket Bit 3/8 Drive #1 Pozidriv

În stoc
Element: AC9XMR Model: 3LE36
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
€5.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Stil BitPozidriv (R)
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
Lungimea inserției63 / 64 "
MaterialOțel S2, Crom Vanadiu
Număr de puncte4
Lungime totală1 55 / 64 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea#1
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor#1
Tip sfatPozidriv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorLungimea bituluifinalizareaTip sfatMaterialNumăr de puncteLungime totalăSAE sau MetricPreț
WESTWARD 3LE13 Chiuză cu antrenare 3/8 T27 Torx | AC9XLU 3LE13T27-ChromeTorxOțel S2, Crom Vanadiu61 55 / 64 "SAE€19.00
WESTWARD 3LE38 Socket Bit 3/8 Drive #3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-ChromePozidrivOțel S2, Crom Vanadiu41 55 / 64 "SAE€2.02
WESTWARD 3LE40 Bit 3/8 Drive #1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-ChromePhillipsOțel S2, Crom Vanadiu41 55 / 64 "SAE€2.02
WESTWARD 3LE44 Bit mufa 3/8 Drive 3/16 inch Slot | AC9XNA 3LE443 / 16 "-ChromeSlotOțel S2, Crom Vanadiu11 55 / 64 "SAE€2.02
WESTWARD 3LE45 Bit mufa 3/8 Drive 1/4 inch Slot | AC9XNB 3LE451 / 4 "-ChromeSlotOțel S2, Crom Vanadiu11 55 / 64 "SAE€20.17
WESTWARD 3LE47 Soclu 3/8 Drive S1 Square | AC9XND 3LE47#1-ChromePătratOțel S2, Crom Vanadiu41 55 / 64 "SAE€5.59
WESTWARD 3LE49 Soclu 3/8 Drive S3 Square | AC9XNF 3LE49#3-ChromePătratOțel S2, Crom Vanadiu41 55 / 64 "SAE€2.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 3LE36 Socket Bit 3/8 Drive #1 Pozidriv
€5.72 /unitate