MOSMATIC

Filtru

Echipamente de exterior

Pneumatică

Sanitar

HVAC și refrigerare

Despre MOSMATIC

Mosmatic produce echipamente de curățare de calitate superioară pentru aplicații exterioare și interioare în industria automobilelor, a instalațiilor sanitare și a construcțiilor. Catalogul de produse Mosmatic include produse de curățare a suprafețelor, dispozitive de îndepărtare a graffiti, uniuni rotative, brațe pentru tavan și perete și găleți pentru perii. Mosmatic uniuni rotative sunt utilizate pentru transferul de lichide și gaze în timp ce se rotesc de la o conexiune la alta, ideale pentru conexiuni de furtunuri de înaltă și joasă presiune, hidraulice, curățare și brațe de tavan. Aceste îmbinări rotative DGS au o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate sporită în medii dure. Aceste îmbinări rotative conforme cu ISO 9001 sunt echipate cu părți interne ranforsate care le fac fără întreținere și pot fi rotite cu ușurință la presiuni mari și medii la temperaturi de până la 250 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de îmbinări DGS, DGG, DGL, DGV. , DXG, WDEI racorduri rotative la 90 de grade și pivotare Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă