MOSMATIC Uniunea Rotary, Nptf


Filtru
Curgere: Singur , Material: Oţel inoxidabil , Max. Viteză: 30 RPM , Rotație: Rotire manuală
StilModelDiapozitivul corpului.ConexiuneArticolPresiune maximăMax. Temp.MărimeaTipPreț (ex. TVA)
A
32.562
0.94 "NPTF x mascul40E9954000 PSI apă, ulei, etc. Aer comprimat de 290 PSI250 grade FIntrare 1/4 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTMSistem DGV cu rulment unic în linie, sub presiune, rotativ, garnitură inelară€87.08
B
32.569
0.94 "NPTF x mascul40E9984000 PSI apă, ulei, etc. Aer comprimat de 290 PSI250 grade FIntrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTFSistem DGV cu rulment unic în linie, sub presiune, rotativ, garnitură inelară€83.49
C
32.552
0.94 "NPTF x mascul40E9944000 PSI apă, ulei, etc. Aer comprimat de 290 PSI250 grade FIntrare 1/4 "NPTF - Ieșire 1/4" NPTMSistem DGV cu rulment unic în linie, sub presiune, rotativ, garnitură inelară€87.49
A
32.564
0.94 "NPTF x mascul40E9964000 PSI apă, ulei, etc. Aer comprimat de 290 PSI250 grade FIntrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTMSistem DGV cu rulment unic în linie, sub presiune, rotativ, garnitură inelară€85.35
D
40.029
1.26 "NPTF40F0042200 PSI LA 200 grade F, 4000 PSI LA 250 grade F200 de grade până la 250 de grade FIntrare 1/4 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTMWDG pivotant la 90 de grade, etanșare cu inel O€168.39
E
40.019
1.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI LA 200 grade F, 4000 PSI LA 250 grade F200 de grade până la 250 de grade FIntrare G1 / 4 "M - Iesire 3/8" NPTFWDG pivotant la 90 de grade, etanșare cu inel O€154.00
F
40.032
1.26 "NPTF40F0022200 PSI LA 200 grade F, 4000 PSI LA 250 grade F200 de grade până la 250 de grade FIntrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTMWDG pivotant la 90 de grade, etanșare cu inel O€150.51
G
40.039
1.26 "NPTF x mascul40F0052200 PSI LA 200 grade F, 4000 PSI LA 250 grade F200 de grade până la 250 de grade FIntrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTMWDG pivotant la 90 de grade, etanșare cu inel O€168.69
H
70.154
1.34 "NPTF x mascul40E9923600 psi250 grade FIntrare M22x1.5-F - Ieșire 3/8 "NPTFCuplare pivotantă DKS, live€75.52
I
70.152
1.34 "NPTF x mascul40E9913600 psi250 grade FIntrare M22x1.5-F - Ieșire 1/4 "NPTFCuplare pivotantă DKS, live€77.37
J
34.883
1.65 "NPTF x NPTM40F0084000 psi250 grade FIntrare 1/2 "NPTF - Ieșire 1/2" NPTFDGE 90 de grade mediu cu un singur rulment pivotant, garnitură cu inel O€304.84
K
43.354
1.77 "NPTF40F0094000 psi250 grade FIntrare 1/2 "NPTF - Ieșire 1/2" NPTFSistem de rulment dublu WDC 90 de grade pivotant, etanșare cu inel O€180.92
L
34.874
1.97 "NPTF x NPTMUniunea Rotary4000 psi250 grade FIntrare 3/4 "NPTF - Ieșire 3/4" NPTMDGE 90 de grade mediu cu un singur rulment pivotant, garnitură cu inel O€460.13
M
34.856
2.36 "NPTF x NPTMUniunea Rotary4000 psi250 grade FIntrare 1 1/4 "NPTF - Ieșire 1 1/4" NPTMSistem pivotant cu un singur rulment mediu în linie DGE, etanșare cu inel O€731.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?