Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOSMATIC 70.154 Cuplaj uniune rotativă Dks Metric x F x Nptf | AD3MEZ 40E992

MOSMATIC 70.154 Rotary Union Coupl Dks Metric x F x Nptf

În stoc
Element: AD3MEZ Model: 70.154Crucea Ref: 40E992

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€77.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol40E992
Diapozitivul corpului.1.34 "
ConexiuneNPTF x mascul
DebitSingur
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă3600 psi
Max. Viteză30 RPM
Max. Temp.250 grade F
RotațieRotire manuală
MărimeaIntrare M22x1.5-F - Ieșire 3/8 "NPTF
TipCuplare pivotantă DKS, live

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.ConexiuneArticolPresiune maximăMax. Temp.MărimeaTipPreț
MOSMATIC 70.152 Uniune rotativă Dks Cuplaj Metric x F x Nptf | AD3MEY 40E991 70.1521.34 "NPTF x mascul40E9913600 psi250 grade FIntrare M22x1.5-F - Ieșire 1/4 "NPTFCuplare pivotantă DKS, live€79.33
MOSMATIC 32.552 Uniune rotativă Dgv pivotant Nptm x Nptf 1/4in | AD3MFB 40E994 32.5520.94 "NPTF x mascul40E9944000 PSI apă, ulei, etc. Aer comprimat de 290 PSI250 grade FIntrare 1/4 "NPTF - Ieșire 1/4" NPTMSistem DGV cu rulment unic în linie, sub presiune, rotativ, garnitură inelară€87.50
MOSMATIC 32.562 Uniune rotativă Dgv Nptm x Nptf 3/8 x 1/4in | AD3MFC 40E995 32.5620.94 "NPTF x mascul40E9954000 PSI apă, ulei, etc. Aer comprimat de 290 PSI250 grade FIntrare 1/4 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTMSistem DGV cu rulment unic în linie, sub presiune, rotativ, garnitură inelară€87.12
MOSMATIC 32.564 Uniune rotativă Dgv pivotant Nptm x Nptf 3/8in | AD3MFD 40E996 32.5640.94 "NPTF x mascul40E9964000 PSI apă, ulei, etc. Aer comprimat de 290 PSI250 grade FIntrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTMSistem DGV cu rulment unic în linie, sub presiune, rotativ, garnitură inelară€85.34
MOSMATIC 32.569 Rotary Union Dgv Swivel Nptf 3/8in | AD3MFF 40E998 32.5690.94 "NPTF x mascul40E9984000 PSI apă, ulei, etc. Aer comprimat de 290 PSI250 grade FIntrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTFSistem DGV cu rulment unic în linie, sub presiune, rotativ, garnitură inelară€84.40
MOSMATIC 40.019 Rotary Union Wdg Nptf x Male 3/8 x 1/4in | AD3MFH 40F001 40.0191.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI LA 200 grade F, 4000 PSI LA 250 grade F200 de grade până la 250 de grade FIntrare G1 / 4 "M - Iesire 3/8" NPTFWDG pivotant la 90 de grade, etanșare cu inel O€154.00
MOSMATIC 40.032 Uniune rotativă Wdg pivotant Nptf x Nptm 3/8in | AD3MFJ 40F002 40.0321.26 "NPTF40F0022200 PSI LA 200 grade F, 4000 PSI LA 250 grade F200 de grade până la 250 de grade FIntrare 3/8 "NPTF - Ieșire 3/8" NPTMWDG pivotant la 90 de grade, etanșare cu inel O€150.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOSMATIC 70.154 Rotary Union Coupl Dks Metric x F x Nptf
€77.00 /unitate