Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01205-PWR Lag Shield, 1/2 inch lungime, 50 buc | AH2YLV 30TC31

POWERS FASTENERS 01205-PWR Lag Shield, 1/2 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH2YLV Model: 01205-PWRCrucea Ref: 30TC31

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€213.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Lag
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei3"
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
MaterialAliaj Zamac
Min. Încorporare3"
Dimensiunea șurubului1 / 2-6
Filet Dia.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Lag Shield

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01205-PWR Lag Shield, 1/2 inch lungime, 50 buc.
€213.83 /ambalaj