Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 6104000 Expansion Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1-5/16 Inch Length, 25Pk | AB6QLH 22A681

MKT FASTENING 6104000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1-5/16 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AB6QLH Model: 6104000Crucea Ref: 22A681

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Dimensiunea filetului intern1 / 4-20
Lungime1 5 / 16 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1-5/16 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1750
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2410
Foloseste cuȘuruburi de mașină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 6104000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1-5/16 inch lungime, 25 buc.
€14.90 /ambalaj