Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01101-PWR Lag Shield, 5/16 Inch Short, 50Pk | AH2YLP 30TC26

POWERS FASTENERS 01101-PWR Lag Shield, 5/16 inch scurt, 50 buc.

În stoc
Element: AH2YLP Model: 01101-PWRCrucea Ref: 30TC26

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€146.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Lag
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei1.25 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
MaterialAliaj Zamac
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-9
Filet Dia.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Lag Shield

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01101-PWR Lag Shield, 5/16 inch scurt, 50 buc.
€146.01 /ambalaj