Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01105-PWR Lag Shield, 5/16 inch lungime, 50 buc | AH2YLQ 30TC27

POWERS FASTENERS 01105-PWR Lag Shield, 5/16 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH2YLQ Model: 01105-PWRCrucea Ref: 30TC27

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€129.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Lag
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei1.75 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
MaterialAliaj Zamac
Min. Încorporare1.75 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-9
Filet Dia.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Lag Shield

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01105-PWR Lag Shield, 5/16 inch lungime, 50 buc.
€129.19 /ambalaj