Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1104000 Scut de expansiune, 1/2 inch diametru ancoraj, 1-1/4 inch lungime, 100buc | AD8HMB 4KHZ4

MKT FASTENING 1104000 Scut de expansiune, 1/2 inch diametru ancoraj, 1-1/4 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AD8HMB Model: 1104000Ref încrucișat: 4KHZ4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€476.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de expansiune
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Dimensiunea filetului intern1 / 4 "
Lungime1.25 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2100
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2320

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.404
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1104000 Scut de expansiune, 1/2 inch diametru ancoraj, 1-1/4 inch lungime, 100 buc.
€476.59 /ambalaj