Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 6210000 Expansion Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 3 Inch Length, 5Pk | AB6QLC 22A676

MKT FASTENING 6210000 Ancoră de expansiune, 1 inch diametru, 3 inch lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB6QLC Model: 6210000Crucea Ref: 22A676

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€34.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1"
Dimensiunea burghiului1"
Dimensiunea filetului intern5 / 8-11
Lungime3"
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare3"
Dimensiunea șurubului5 / 8-11
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)10700
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)12050
Foloseste cuȘuruburi de mașină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 6210000 Ancoră de expansiune, 1 inch diametru, 3 inch lungime, 5 buc.
€34.78 /ambalaj