Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3305000 Expansion Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1-1/4 Inch Length, 25Pk | AB6QKQ 22A659

MKT FASTENING 3305000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1-1/4 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QKQ Model: 3305000Crucea Ref: 22A659

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€37.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime1.25 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
TipȘurub Lag
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2000
Foloseste cuȘuruburi Lag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3305000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1-1/4 inch lungime, 25 buc.
€37.50 /ambalaj