Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U55730.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon 7/16-14, 25BUC | AB8PBN 26LJ14

APPROVED VENDOR U55730.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 7/16-14, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8PBN Model: U55730.043.0001Ref încrucișat: 26LJ14 / 42KW15
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
€13.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
Calitate316
Înălţime49 / 64 "
Material316 oțel inoxidabil
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2606
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 7/16-14, 25 buc.
€13.73 /ambalaj