Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LVF4 Cross 2 inch 316 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2GAF

APPROVED VENDOR 1LVF4 Cross 2 inch 316 oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Element: AB2GAF Model: 1LVF4
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
€192.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LUB8 Cross 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FTL 1LUB8304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€16.32
Furnizor APROBAT 1LUC3 Cross 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FTQ 1LUC3304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€27.45
Furnizor APROBAT 1LUC5 Cross 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FTT 1LUC5304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€50.36
Furnizor APROBAT 1LUC7 Cross 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FTV 1LUC7304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1"€68.45
VINDATOR APROBAT 1LUD4 Cross 2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUA 1LUD4304 oțel inoxidabil300 psi150 psi2"€158.26
Furnizor APROBAT 1LVD8 Cross 1/4 inch 316 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FZR 1LVD8316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€19.19
Furnizor APROBAT 1LVE3 Cross 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FZW 1LVE3316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€32.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LVF4 Cross 2 inch 316 oțel inoxidabil 150 Psi
€192.23 /unitate