Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LUC7 Cross 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FTV

APPROVED VENDOR 1LUC7 Cross 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Articol: AB2FTV Model: 1LUC7
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
€78.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LUB8 Cross 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FTL 1LUB8304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€15.61
Furnizor APROBAT 1LUC3 Cross 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FTQ 1LUC3304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€32.15
Furnizor APROBAT 1LUC5 Cross 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FTT 1LUC5304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€51.85
VINDATOR APROBAT 1LUD4 Cross 2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUA 1LUD4304 oțel inoxidabil300 psi150 psi2"€163.23
Furnizor APROBAT 1LVD8 Cross 1/4 inch 316 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FZR 1LVD8316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€19.90
Furnizor APROBAT 1LVE3 Cross 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FZW 1LVE3316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€36.32
Furnizor APROBAT 1LVE5 Cross 3/4 inch 316 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FZY 1LVE5316 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€56.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUC7 Cross 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi
€78.50 /unitate