VESTIL Înclinatoare de colț de aer din seria AIR


Filtru
Tip admisie aer: NPT , Capacitate: 1500 lbs. , Include: Instalare Hardware , Tip de funcționare a liftului: Acționat manual , Max. Unghi de înclinare: 45 grade , Presiune de operare: 40 la 100 psi , Operațiune: Pârghie de mână , Tip operațiune: Supapă manuală de picior , Lungimea platformei: 44 " , Lățimea platformei: 44 " , Sursa de putere: Pneumatic , Suport baghetă Diametru interior: 3 1 / 2 "
StilModelCuloriMateriale cadruÎnălţimeLungimeMaterialMaterial platformăLăţimePreț (ex. TVA)
A
AIR-TFP
--62.41 "79.41 "--70.5 "€7,383.87
B
AIR-THL
GriOţel35.25 "50.88 "OţelOţel78.5 "€7,264.33
C
AIR-THL-SS
SilverOţel inoxidabil35.25 "50.88 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil78.5 "€14,670.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?