A Tipul actuatorului: Manerul manetei , Stil capota: Butuc , Conformitate: NACE MR0175 (ED 2000) și MR0103 (2012) , Material mâner: Fier maleabil , Tip mâner: Roata de mână , Lungime de la intrare la ieșire: 3.625 " , Max. Presiune a apei: 5000 psi , Dimensiunea conductei: 1" , Tip port: Port redus , Evaluare presiune: 5000 CWP , Material de etanșare: Grafit , Tip de etanșare: PTFE , Material scaun: Otel carbon , Material tijă: Oțel inoxidabil ASTM A276 , partea de sus a mânerului până la centrul de admisie: 4-13/32 " , Material de tăiere: Otel carbon , Tip tijă supapă: În creștere , Tip supapă: Supapă cu ac