VESTIL AIR-THL-SS Pârghie manuală pentru colț de aer înclinat, inox, 1500 lb. capacitate | AG8HLT

VESTIL AIR-THL-SS Pârghie manuală pentru colț de aer înclinat, inox, 1500 lb. capacitate

Articol: AG8HLT Model: AIR-THL-SS
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,670.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator de colt de aer
Dimensiunea intrării aerului1 / 4 "
Tip de admisie a aeruluiNPT
CuloriSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Înălţime35.25 "
IncludeInstalare Hardware
Lungime50.88 "
Tip de operare a liftuluiAcționat manual
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Max. Unghi de înclinare45 grade
Presiune de funcționare40 la 100 psi
Ziua OperațieiPârghie de mână
Lungimea platformei44 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului44 "
Sursa de puterePneumatic
Presiunea necesară40 la 100 psi
Lăţime78.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMateriale cadruÎnălţimeLungimeMaterialMaterial platformăLăţimePreț
VESTIL AIR-TFP Picior înclinat pentru colț de aer, 1500 lb. Capacitate | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "€7,383.87
VESTIL AIR-THL Pârghie manuală pentru colț de aer înclinat, 1500 lb. Capacitate | AG7LRJ AIR-THLGriOţel35.25 "50.88 "OţelOţel78.5 "€7,264.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AIR-THL-SS Pârghie manuală pentru colț de aer înclinat, inox, 1500 lb. capacitate
€14,670.60 /unitate