VESTIL AIR-THL Pârghie manuală pentru colț de aer înclinat, 1500 lb. Capacitate | AG7LRJ

VESTIL AIR-THL Pârghie de mână Air Colț Tilter, 1500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7LRJ Model: AIR-THL

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,264.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator de colt de aer
Gama PSI reglabilă40 la 100 psi
Admisie1/4 NPT "
Dimensiunea intrării aerului1 / 4 "
Tip de admisie a aeruluiNPT
Capacitate1500 lbs.
CuloriGri
Materiale cadruOţel
Înălţime35.25 "
IncludeInstalare Hardware
Lungime50.88 "
Tip de operare a liftuluiAcționat manual
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare45 grade
Unități de măsurareFIECARE
Presiune de funcționare40 la 100 psi
Ziua OperațieiPârghie de mână
Lungimea platformei44 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului44 "
Sursa de puterePneumatic
Presiunea necesară40 la 100 psi
Lăţime78.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207
Înălțimea navei (cm)89.54
Lungimea navei (cm)129.22
Lățimea navei (cm)199.39
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMateriale cadruÎnălţimeLungimeMaterialMaterial platformăLăţimePreț
VESTIL AIR-TFP Picior înclinat pentru colț de aer, 1500 lb. Capacitate | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "€7,383.87
VESTIL AIR-THL-SS Pârghie manuală pentru colț de aer înclinat, inox, 1500 lb. capacitate | AG8HLT AIR-THL-SSSilverOţel inoxidabil35.25 "50.88 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil78.5 "€14,670.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AIR-THL Pârghie de mână Air Colț Tilter, 1500 lb. Capacitate
€7,264.33 /unitate