VESTIL AIR-TFP Picior înclinat pentru colț de aer, 1500 lb. Capacitate | AG7LRH

VESTIL AIR-TFP Picior basculant pentru colț de aer, 1500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7LRH Model: AIR-TFP

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,383.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator de colt de aer
Gama PSI reglabilă40 la 100 psi
Admisie1/4 NPT "
Dimensiunea intrării aerului1 / 4 "
Tip de admisie a aeruluiNPT
Capacitate1500 lbs.
Înălţime62.41 "
Lungime79.41 "
Unități de măsurareFIECARE
Ziua OperațieiPicioruș de picior
Tipul operațieiSupapă manuală de picior
Inălțime totală62.41 "
Lungime totală79.41 "
Lungimea platformei44 "
Lățimea peronului44 "
Suport baghetă Dia.3 1 / 2 "
Lăţime70.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 247.5
Înălțimea navei (cm)132.79
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)179.07
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMateriale cadruÎnălţimeLungimeMaterialMaterial platformăLăţimePreț
VESTIL AIR-THL Pârghie manuală pentru colț de aer înclinat, 1500 lb. Capacitate | AG7LRJ AIR-THLGriOţel35.25 "50.88 "OţelOţel78.5 "€7,264.33
VESTIL AIR-THL-SS Pârghie manuală pentru colț de aer înclinat, inox, 1500 lb. capacitate | AG8HLT AIR-THL-SSSilverOţel inoxidabil35.25 "50.88 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil78.5 "€14,670.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AIR-TFP Picior basculant pentru colț de aer, 1500 lb. Capacitate
€7,383.87 /unitate