A B aplicaţie: Căldură sau răcire , Tip de schimbare: Automat , Tip de sistem compatibil: Unitati Fan Coil , Interval de control: 30 de grade până la 110 de grade F , Tip control: Cadran expus , Diferenţial: 3.5 grade F , Tip diferențial: Fixed , Tip de afișare: Analogic , Material carcasă: Oţel , Include: Placă de montare, șuruburi , Amperi inductivi la 208V: 9.2A , Tensiune de intrare: 24 până la 600 VAC , Max. Temperatura de control: 110 de grade F , Max. Temperatura de Operare: 110 de grade F , Min. Temperatura de control: 30 de grade F , Min. Temperatura de funcționare: 30 de grade F , Temperatura diferențială minimă: 3.5 de grade F , Direcția de montare: Vertical , Tip carcasă NEMA: NEMA 1 , Nr. trepte de încălzire: 2 , Număr de etape de răcire: 2 , Număr de poli: 1 , Număr de etape: 2 , Temp. Gamă: 30 de grade. la 110 de grade. F , Adâncime totală: 1 13 / 16 " , Inălțime totală: 5 11 / 16 " , Lungime totală: 5.75 " , Lățimea totală: 1 5 / 8 " , Faza: 1 , Evaluarea sarcinii pilot: 125 VA @ 24 până la 600 V AC , Amperi rezistivi la 208 V AC: 9.2A , Scala: Fahrenheit , Forma: Dreptunghi , Acțiune de comutare: Deschide / Închide la creștere , Voltaj: 120 - 270V c.a. , Tensiune: 24 până la 600 VAC