Articol | Linie Volt Tstat mecanic |
aplicație | Căldură sau răcire |
Tip de schimbare | Automat |
Culori | Gri |
Tip de sistem compatibil | Unitati Fan Coil |
Contact Rating Rezistiv @ 120V | 16A |
Contact Rating Rezistiv @ 240V | 8A |
Contact Rating Rezistiv @ 277V | 7.2A |
Tip de contact | Acțiune rapidă |
Domeniu de control | 30 de grade până la 110 de grade F |
Tipul de control | Cadran expus |
Răcire la încărcare completă @ 120V | 16A |
Răcire la încărcare completă @ 240V | 8A |
Rotor blocat rotor @ 120V | 96A |
Rotor blocat rotor @ 240V | 48A |
Adâncime | 2.25 " |
Diferenţial | 3.5 grade F |
Tip diferenţial | Fixed |
Afișaj Tip | Analogic |
Culoarea carcasei | Gri |
Finisajul incintei | Lustruit |
Carcasă Material | Oţel |
Tip de carcasă | Carcasă standard |
Frecvență | 50 Hz, 60 Hz |
Amplificatori de încărcare completă @ 120V | 15A |
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC | 8A |
Înălţime | 5.75 " |
Include | Placă de montare, șuruburi |
Amplificatoare inductive @ 120V | 16A |
Amplificatoare inductive @ 208V | 9.2A |
Amplificatoare inductive @ 240V | 8A |
Amplificatoare rotor blocate @ 120V | 96A |
Amplificatoare rotor blocate @ 240V | 48A |
Max. Temperatura de control | 110 de grade F |
Max. Temperatura de Operare | 110 de grade F |
Min. Temperatura de control | 30 de grade F |
Min. Temperatura de funcționare. | 30 de grade F |
Temperatura diferențială minimă | 3.5 de grade F |
Direcția de montare | Vertical |
Tip de incintă NEMA | NEMA 1 |
Nr. trepte de încălzire | 2 |
Numărul de etape de răcire | 2 |
Număr de poli | 1 |
Numărul de etape | 2 |
Numărul de comutatoare | 2 |
Temp. De funcționare Gamă | 30 de grade. la 110 de grade. F |
Adâncimea totală | 1 13 / 16 " |
Inălțime totală | 5 11 / 16 " |
Lățimea totală | 1 5 / 8 " |
Fază | 1 |
Persoane de contact pilot (VA) | 125VA |
Evaluarea sarcinii pilot | 125 VA @ 24 până la 600 V AC |
Amperi rezistivi la 208V AC | 9.2A |
Scară | Fahrenheit |
Dia. Senzor. | 1 / 8 " |
Lungimea senzorului | 36 " |
Tip senzor | Bobină hidraulică de aer încorporată |
Modela | Dreptunghi |
Comutați acțiunea | Deschide / Închide la creștere |
Tipul comutatorului | (2) SPDT |
Temp. Sensibilitate | -/+3 grade. F |
Voltaj | 120 - 270V c.a. |
Intervalul de tensiune | 24 până la 600 VAC |
Lăţime | 2.25 " |