Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2NNT1 Tensiune de linie T-stat -30 la 110 F Spdt x 2 | AC2WNP

DAYTON 2NNT1 Tensiune de linie T-stat -30 la 110 F Spdt x 2

În stoc
Articol: AC2WNP Model: 2NNT1
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
€366.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
Lungimea capilară60 "
CuloriLustruit
Contact Rating Rezistiv @ 120V15A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Domeniu de control30 de grade până la 110 de grade F
Răcire la încărcare completă @ 120V16A
Răcire la încărcare completă @ 240V8A
Rotor blocat rotor @ 120V96A
Rotor blocat rotor @ 240V48A
Adâncime2.125 "
Diferenţial3.5 grade F
Tip de carcasăOţel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă @ 120V16A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC8A
Înălţime4.5 "
Amplificatoare inductive @ 120V16A
Amplificatoare inductive @ 240V8A
Tensiune de intrare24 până la 600 VAC
Amplificatoare rotor blocate @ 120V96A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V48A
Numărul de etape2
Numărul de comutatoare2
Lungime totală5.75 "
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Amperi rezistivi @ 208VAC22A
Diametrul becului de detectare.3 / 16 "
Tip senzorCapilar hidraulic
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatorului2 SPDT
Temp. Sensibilitate+/- 1.5 grade F
Fir NPT1/2 "Knockout
Intervalul de tensiune24 până la 600 VAC
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9032100060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Amplificatori inductivi @ 208V (9.2A)

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeTip senzorTipul comutatoruluiLăţimePreț
DAYTON 1UHH3 Control tensiune linie, 2 trepte, gri, analog | AB3NCE 1UHH3Gri2.25 "Carcasă standard5.75 "Bobină hidraulică de aer încorporată(2) SPDT2.25 "€195.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2NNT1 Tensiune de linie T-stat -30 la 110 F Spdt x 2
€366.33 /unitate