A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: Mai mare de 1000 , Grame tăiate ANSI: Mai mare de 500 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Material spate: Kevlar (R) / Nitril , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Galben / Negru , Manșetă: Knit , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Kevlar (R) / Nitril , Stil deget: 3/4 pe Thumb, Index și Middle , Ecartament: 10g , Material căptușeală: Kevlar (R) , Material palmier: Kevlar (R) / Nitril , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: aripă , Greutate: 0.14 lb.
Mănuși de uz general, galben/negru, nivel de abraziune 3
Mănușile acoperite rezistente la tăiere Condor protejează lucrătorii de rănile cauzate de obiecte și materiale ascuțite. Aceste mănuși au o acoperire specializată care oferă o rezistență sporită la tăiere, reducând riscul de lacerații și abraziuni. Sunt potrivite pentru prelucrarea metalelor, manipularea sticlei și construcții unde sunt prezente unelte sau materiale ascuțite.
DESCRIERE
- Sunt realizate cu un material de acoperire cu nitril, oferind o aderență excelentă și rezistență la uleiuri, substanțe chimice și abrazive.
- Aceste mănuși au un material din palmă compus din Kevlar și nitril pentru rezistență și durabilitate îmbunătățite la tăiere.
- Au o manșetă din tricot pentru o potrivire perfectă și un plus de confort în jurul încheieturii.
- Aceste mănuși oferă un design al degetului mare în formă de aripă pentru o flexibilitate și un confort sporiți pentru purtător.
- Acestea au o acoperire netedă pentru a asigura o suprafață confortabilă și elegantă pentru diverse aplicații.
- Aceste mănuși au cusături din poliester pentru a le spori rezistența și durabilitatea.