Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 20GZ29 Mănuși rezistente la tăiere Galben/negru M Pr | AF6RMA

CONDOR 20GZ29 Mănuși rezistente la tăiere Galben/negru M Pr

În stoc
Articol: AF6RMA Model: 20GZ29

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€17.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 1000
ANSI Cut GramsMai mare de 500
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Materialul din spateKevlar (R) / Nitril
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriGalben / Negru
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteKevlar (R) / Nitril
Stilul degetelor3/4 pe Thumb, Index și Middle
Ecartament10g
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierKevlar (R) / Nitril
MărimeaM
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă
Greutate0.14 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 20GZ30 Mănuși rezistente la tăiere Galben/negru L Pr | AF6RMB 20GZ309 13 / 16 "L2€17.73
CONDOR 20GZ31 Mănuși rezistente la tăiere Galben/negru Xl Pr | AF6RMC 20GZ3110 13 / 64 "XL2€17.73
CONDOR 20GZ32 Mănuși rezistente la tăiere Galben/negru 2xl Pr | AF6RMD 20GZ3210 39 / 64 "2XL2€17.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 20GZ29 Mănuși rezistente la tăiere Galben/negru M Pr
€17.73 /ambalaj