Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361125321 Teu de reducere, Fnpt, Clasa 3000, -20 la 550 grade. F | AF8YEC 29JE27

ANVIL 0361125321 Teu de reducere, Fnpt, Clasa 3000, -20 până la 550 grade. F

În stoc
Element: AF8YEC Model: 0361125321Crucea Ref: 29JE27
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
€255.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri3
În afara Dia.2"
Dimensiunea conductei2 "x 2" x 3/4 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7307110030

Detalii produs:

    • Fiting cu pereți groși proiectat pentru operațiunile de curgere a apei și uleiului în industria hârtiei și celulozei, incineratoare de deșeuri și fabrici de producție de semiconductori
    • Caracteristică construcție din oțel forjat pentru rezistența la lichide fierbinți și abur saturat de presiuni de până la 300 psi la 550 ° F
    • Respectă standardele ASME B16.11, B1.201 și ASTM A106

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361125354 Teu de reducere din oțel forjat, finisaj cu oxid negru, clasa 3000 | AF8YED 29JE28 03611253542 "x 2" x 1/2 "€255.42
ANVIL 0361125404 T de reducere, presiune maximă de 1500 Psi la 150 de grade. F | AF8YEE 29JE29 03611254042 "x 2" x 1 "€257.19
ANVIL 0361125602 Teu de reducere, Fnpt, țeavă 2 X 2 X 1-1/2 in, clasa 3000 | AF8YEF 29JE30 03611256022 "x 2" x 1-1 / 2 "€255.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361125321 Teu de reducere, Fnpt, Clasa 3000, -20 până la 550 grade. F
€255.99 /unitate