MKT FASTENING 3462000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 1 inch, lungime 7-1/4 inch, 10 buc | AD8HLV 4KHY7

MKT FASTENING 3462000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 1 inch, lungime 7-1/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AD8HLV Model: 3462000Ref încrucișat: 4KHY7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€449.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub conic cu piuliță de expansiune
Ancoră Dia.1"
Dimensiunea burghiului1"
Lungime7.25 "
MaterialAliaj de zinc de gradul 5
Min. Încorporare4.625 "
Dimensiunea șurubului1"
Tipdublu
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)36,257
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)28,263

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.406
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3462000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 1 inch, lungime 7-1/4 inch, 10 buc.
€449.29 /ambalaj